1/4"-os dugókulcsbetét TX csavarokhoz
1/4"-os TX dugókulcs
DUGÓKULCS-1/4-TX27-L37MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kihajtás: 1/4" négyzetes kihajtás, golyósretesz horony
- Kihajtás: TX csavarokhoz
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kihajtás módja | TX |
Külső négyszög hajtás | TX27 |
Hosszúság (L1) | 37 mm |
Pengehossz (L2) | 17,5 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 12 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Cink foszfátozott |