1/4"-os dugókulcsbetét, TX Plus
1/4 colos dugókulcs, TX plus
DUGÓKULCS-1/4-TX8EP-25MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kihajtás módja | TX-Plus |
Külső négyszög hajtás | E8 |
Hosszúság (L1) | 25 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 14,7 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 11,30 mm |
Bevonat | Cink foszfátozott |