Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4"-os dugókulcsbetét, TX Plus

1/4 colos dugókulcs, TX plus
DUGÓKULCS-1/4-TX7EP-25MM

Cikksz. 0715112207

EAN 4056807701295

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4"-os dugókulcsbetét, TX Plus

Cikksz. 0715112207
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
Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kihajtás módja

TX-Plus

Külső négyszög hajtás

E7

Hosszúság (L1)

25 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

14,7 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

10,0 mm

Bevonat

Cink foszfátozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk