1/4"-os dugókulcsbetét, TX IPR
1/4 colos TX IPR dugókulcs
DUGÓKULCS-1/4-TX27IPR-37MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kihajtás módja | TX IPR |
Külső négyszög hajtás | TX27 |
Hosszúság (L1) | 37 mm |
Pengehossz (L2) | 17,5 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 12 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Cink foszfátozott |