Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4"-os dugókulcsbetét, TX IPR

1/4 colos TX IPR dugókulcs
DUGÓKULCS-1/4-TX20IPR-37MM

Cikksz. 0715113820

EAN 4056807699530

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4"-os dugókulcsbetét, TX IPR

Cikksz. 0715113820
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
Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kihajtás módja

TX IPR

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

0 x 0 mm

Külső négyszög hajtás

TX20

Hosszúság (L1)

37 mm

Pengehossz (L2)

17,5 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

12 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

0 mm

Dugókulcsmélység (t)

0 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Cink foszfátozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk