Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4"-os dugókulcsbetét, TX IP

1/4 colos dugókulcs, TX IP
DUGÓKULCS-1/4-TX25IP-37MM

Cikksz. 0715113725

EAN 4056807699264

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4"-os dugókulcsbetét, TX IP

Cikksz. 0715113725
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
Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kihajtás módja

TX IP

Külső négyszög hajtás

TX25

Hosszúság (L1)

37 mm

Pengehossz (L2)

17,5 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

12 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Cink foszfátozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk