1/4"-os dugókulcsbetét TX csavarokhoz
1/4"-os TX dugókulcs
DUGÓKULCS-1/4-INTX-TX10
ZEBRA
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
- Kihajtás: 1/4" négyzetes kihajtás, golyósretesz horony
- Kihajtás: TX csavarokhoz
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kihajtás módja | TX |
Külső négyszög hajtás | TX10 |
Hosszúság (L1) | 32 mm |
Pengehossz (L2) | 12 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 12 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |