1/4"-os dugókulcs készlet, „mini” 50 részes
1/4 colos dugókulcskészlet, 50 db
DUGÓKULCS-KLT-1/4-50DB
Cikksz. 0965014500
EAN 4061975089809
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Cink foszfátozott
- Kihajtás: 1/4" négyzetes kihajtás, golyósretesz horony
- Forma: Extra rövid, 19,5 mm
50 darabot tartalmaz:
10 db TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50, 8 db TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50, 6 db TX IPR 20/25/27/30/40/45, 10 db hatlapú, metrikus, 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10, 4 db hatlapú, colos, 7/32 colos, 1/4 colos, 5/16 colos, 3/8 colos, 7 db XZN 5/6/7/8/9/10/12, 3 db PH 1/2/3, 2 db hornyos 6/10
Adatlapok(X)
- DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
- Ajtózsanérokhoz, motoralkatrészekhez és fogasszíjborításokhoz alkalmas
Darabszám a készletben | 50 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 262 x 68 x 173 mm |