Multi dugókulcs, 1/4 col 34 darabos készlet
1/4"-os multi dugókulcs klt, 34 r.
DUGÓKULCS-KLT-1/4-MULTI-34DB-35J
Cikksz.
5997746209
EAN 4066782459524
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Praktikus, 34 darabos multidugókulcs-választék fémkazettában
- Ez a készlet ideális alapfelszereltséget biztosít műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- A hiányzó szerszámok azonnal észlelhetők
Egy szerszám minden feladatra: Multi dugókulcs 5 különböző csavarfajtához
- A tizenkétlapú kimenettel rendelkező rövid dugókulcsok mindegyike illeszkedik a hatszög metrikus, négyszög metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatszög colos és külső TX csavarhajtásokhoz
- A választék 12 db 4 és 14 mm közötti méretet tartalmaz
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
- A 15 bithez gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal rendelkező adapter egészíti ki a készletet
- A rövid bitek a legtöbb csavartípushoz alkalmasak: PH, sliccelt, hatszögletű imbusz és TX
Erőteljes, hatékony rögzítési művelet
- A merev hosszabbító segítségével az erő közvetlenül átvihető, és akár 8°-os szögelfordulás is lehetséges
- A flexibilis hosszabbító lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető csavarok elérését is
- A kardáncsukló fékezett, és tartja az adott szöget
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag fogantyúval rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
- Az átkapcsoló kar használható a jobbra és balra történő forgás közötti átváltáshoz, lehetővé téve az egykezes működtetést
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk
Adatlapok(X)