1/4"-os dugókulcs betét metrikus, hosszú
1/4 colos dugókulcs, metrikus, hatszög, hosszú
DUGÓKULCS-1/4-HOSSZÚ-HEX-SW5,5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott, polírozott
- Meghajtás: 1/4" belső négyszög, golyósretesz horony
- Hegy: Hatlapfejhez
Adatlapok(X)
Csavarkötések csapokon, menetes szárakon
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Kulcsnyílás | 5,5 mm |
Hosszúság (L1) | 50 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 8,7 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 11,9 mm |
Kivitel | Hosszú |
Dugókulcsmélység (t) | 9 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |