Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4"-os dugókulcs betét metrikus, hosszú

1/4 colos dugókulcs, metrikus, hatszög, hosszú
DUGÓKULCS-1/4-HOSSZÚ-HEX-SW13

Cikksz. 0713112113

EAN 4024835398473

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4"-os dugókulcs betét metrikus, hosszú

Cikksz. 0713112113
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
  • Felület: Krómozott, polírozott

  • Meghajtás: 1/4" belső négyszög, golyósretesz horony

  • Hegy: Hatlapfejhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csavarkötések csapokon, menetes szárakon

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Kulcsnyílás

13 mm

Hosszúság (L1)

50 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

18 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

18 mm

Kivitel

Hosszú

Dugókulcsmélység (t)

21 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk