Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4"-os dugókulcs betét hornyolt

1/4 colos dugókulcs, hornyolt
DUGÓKULCS-1/4-SL-8,0X1,2

Cikksz. 071511780

EAN 4011231727006

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4"-os dugókulcs betét hornyolt

Cikksz. 071511780
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
  • Felület: Krómozott, polírozott/matt

  • Meghajtás: 1/4"-os belső négyszögű, golyósretesz horony

  • Tipp: DIN 5264, hornyolt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kihajtás módja

Horony

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

1,2 x 8,0 mm

Hosszúság (L1)

32 mm

Pengehossz (L2)

12 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

12 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk