1/4"-os dugókulcs betét hornyolt
1/4 colos dugókulcs, hornyolt
DUGÓKULCS-1/4-SL-3,5X0,6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott, polírozott/matt
- Meghajtás: 1/4"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
- Tipp: DIN 5264, hornyolt
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kihajtás módja | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 0,6 x 3,5 mm |
Hosszúság (L1) | 32 mm |
Pengehossz (L2) | 12 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 12 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |