1/4"-os dugókulcs betét Belső hatszögű csavarokhoz, metrikus
1/4"-os dugókulcs, belső hatszög kulcsnyílású
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW3


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott, polírozott/matt
- Meghajtás: 1/4"-os négyszög meghajtás, golyósretesz horony
- Kihajtás: Imbuszcsavarokhoz, DIN 7422
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kihajtás módja | Belső hatszögű csavarokhoz |
Külső négyszög hajtás | 3 mm |
Hosszúság (L1) | 32 mm |
Pengehossz (L2) | 12 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 12 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |