1/4"-os csatlakozó
1/4"-os csatlakozó
ADAPTER-1/4-3/8COL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott, polírozott
- Meghajtás: 1/4 colos belső négyszög
- Tipp: 3/8"-os négylapú fej
Adatlapok(X)
Adapter 3/8"-os dugókulcs betétekhez
![]() | |
Külső négyszög hajtás (S1) | 3/8 |
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/4 col |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 12,5 mm |
Hosszúság (L1) | 24 mm |