Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4"-os bittartó doboz

Bittartó doboz, hatl. dugók., C 6,3 (1/4) 6 db-os
BITKÉSZLET BKNY 6 DB

Cikksz. 0614250106
EAN 4045989429288

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiemelkedő minőségű, ütésálló ABS-műanyagból készült bittartó doboz 12 db bittel és egy bittartóval
  • Tökéletesen illeszkedik bármely ing- vagy nadrágzsebbe

  • További hely 1 bittartónak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

6 darab

Tartalmaz: 1/4"-os bittartó doboz:
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL2-1/4-L25MM

Leírás:
2 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL2,5-1/4-L25MM

Leírás:
2,5 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM

Leírás:
3 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM

Leírás:
4 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM

Leírás:
5 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL6-1/4-L25MM

Leírás:
6 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
Bittartó doboz, tartalom nélkül, 12 helyes
1 x
Bittartó doboz, tartalom nélkül, 12 helyes

BITBOX-EMPTY-12PCS

Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk