1/4"-os bittartó, E 6,3 mágneses rögzítésű
Bittartó, E 6,3 (1/4), mágneses gyorscserélő
BITBEFOGÓ-GYCS-1/4-MÁGNESES-L51MM
Cikksz. 0614176755
EAN 4045727099681
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biztonságos
Automatikus bitrögzítés
A bitek könnyen behelyezhetők és kivehetők
A rugós mechanizmus megkönnyíti a bitcserét
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | E 6,3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság (L) | 51 mm |
Pengehossz (L1) | 20 mm |
Perselyátmérő (D) | 15 mm |