1/4"-os bitracsni
1/4"-os bitracsni
ZEBRA RACSNIS KAR-1/4CO-BITEKHEZ-L100MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hegy: 1/4"-os külső hatlapú meghajtáshoz a DIN 3126-C 6.3 és E 6.3 szerint
- Fej: Rendkívül kompakt racsnis fej, finomfogazattal, 64 foggal
- Felület: Krómozott
- kétkomponensű nyél, rendkívül vékony kialakítás, 10°-ban hajlított
- Nagyon masszív kivitel, max. nyomaték 40 Nm
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | C 6.3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Racsnis fej magassága | 10 mm |
Racsniátmérő | 16,6 mm |
Fogantyúvastagság | 10,5 mm |
Fogantyúszélesség | 15 mm |
Hosszúság | 100 mm |
Bevonat | Krómozott |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |