1/4 colos, teljes mértékben manuális racsni Szabadonfutó funkcióval
Racsninyél szabadonfutó funkcióval
RACSNIS-KAR-SZAB.FUTÓ-1/4-RÖVID-L72MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kivitel: Rövid, kétirányú négyszög csatlakozással
- Fej: Szabadon futó, 3° alatti forgásszöggel
- Anyaga: Króm-molibdén acél
- Felület: Szaténfényű, matt krómozott
- Forma: Rövid kivitel
Speciális szerszám, amelyet csak a maximális forgónyomaték-értékig szabad terhelni. Ezért a racsni csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.
Adatlapok(X)
Szűk helyek, pl. motorok, motorkerékpárok, szerszámgyártás, finommechanika, konyhaépítés és beállítási munkák
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Hosszúság (L1) | 72 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 64 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 21 mm |
Racsniátmérő (D2) | 14 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 9 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 16 mm |
Max. forgatónyomaték (F max) | 43 Nm |