1/4 colos racsni
Bithajtó racsnis kar,1/4 colos, karos átkapcsolású
1/4"-OS-IRÁNYVÁLTÓ-KAROS-RACSNI-135MM
Cikksz. 071201402
EAN 4050382117472
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus bithajtó racsnis kar kényelmes kihajtóval!
Durva fogazású, 48 foggal – 7,5°-os forgásszög
- Gyors és egyszerű átváltás a jobbra és balra történő forgás között a kar segítségével
- Süllyesztett, védett irányváltós kar és racsnitest süllyesztett központtal a kéz nagyobb szabadsága érdekében
- A hasonló racsnikhoz képest alacsony összmagasság
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Racsnis fej magassága | 20 mm |
Racsniátmérő | 24 mm |
Fogantyúvastagság | 14 mm |
Hosszúság | 135 mm |
Bevonat | Krómozott |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |