1/4 colos nyomatékkulcs irányváltós racsnival
Nyomatékkulcs, irányváltós racsnis, 1/4"-os
NYOMATÉKKULCS-1/4COL-(4-20NM)
Cikksz. 0714720020
EAN 4062856259342
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Precíz működés
- Precíz meghúzás nagyon nagy, ±3%-os jelzési pontossággal, a szabványban előírtnál is pontosabban
- Jól hallható és érzékelhető jelzés a nyomatékérték elérésekor az ellenőrzöttebb meghúzáshoz
- Könnyen leolvasható, Nm és lbf-ft mértékegységű, kettős skála
- Egyszerű és pontos nyomatékbeállítás a fogantyú végének elforgatásával
- Megfelel a kézi nyomatékhatárolós csavarhúzókra vonatkozó ISO 6789-1 szabványnak
Kompakt és kifinomult
- Kompakt, karcsú kialakítás a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- Kényelmes munkavégzés az ergonomikus formájú markolattal ellátott fogantyúnak köszönhetően
- Gyors és könnyű irányváltás a jobbra és balra forgatáshoz a kényelmes tárcsa segítségével
- Robusztus, kopásálló, nedvesség- és olajálló termékcsomagolás 100% PCR-ből (újrahasznosított műanyag)
- Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal
- A nyomatékkulcs használata után tehermentesítse a rugót úgy, hogy visszaforgatja az állítótárcsát skála legalacsonyabb értékére
- A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani
- Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
Adatlapok(X)
Sokoldalúan használható anyák és csavarok precíz, ellenőrzött, előírt nyomatékú meghúzásához, pl. kerékpárok vagy motorkerékpárok javítási és karbantartási munkáihoz, ipari, építkezési vagy épületüzemeltetési munkákhoz.
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány | 4-20 Nm |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány (coll) | 40-180 font-hüvelyk |
Fordulatok száma a minimumtól a maximális nyomatékértékig | 21 |
Kivitel | 72 foggal - 5 fokos elfordulási szög |
Jobbmenetes meghúzáshoz | Igen |
Balmenetes meghúzáshoz | Nem |
Skálaérték, forgatónyomaték | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Hosszúság (L1) | 219 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 143 mm |
Fogantyú hossza (L3) | 96 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 18 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 26 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 40 mm |
Racsnifej szélessége (D2) | 30 mm |
Forgatónyomaték mérési pontosság | +/- 3 % |