1/4 colos nyomatékkulcs
Nyomatékkulcs, 1/4"-os, hatszög csatlakozás
NYOMATÉKKULCS-1/4-(1-5NM)
Cikksz. 0714720005
EAN 4062856259335
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kompakt kialakítás, a teljes hossza mindössze 168 mm, így ideális az útközbeni vagy szűk helyeken történő használathoz
- Pontos meghúzás a beállított skálaértékhez képest +/-6% tűréshatárral történő jelzési pontossággal
- A praktikus skálabeosztás lehetővé teszi a kívánt nyomaték pontos beállítását az 1–5 Nm tartományban
- Jól hallható és érzékelhető jelzés a nyomatékérték elérésekor az ellenőrzöttebb meghúzáshoz
- Egyszerű és pontos nyomatékbeállítás a fogantyú végének elforgatásával
- Megfelel a kézi nyomatékhatárolós csavarhúzókra vonatkozó ISO 6789-1 szabványnak
- Csúszásmentes, bordázott markolat az optimális kontrollért a meghúzás során
- Alkalmas mindkét irányú meghúzásra a jobb- és balmenetes kötőelemek pontos rögzítéséhez
- Robusztus, kopásálló, nedvesség- és olajálló termékcsomagolás 100% PCR-ből (újrahasznosított műanyag)
- Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal
- A nyomatékkulcs használata után tehermentesítse a rugót úgy, hogy visszaforgatja a skála legalacsonyabb értékére
- A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani
- Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
Adatlapok(X)
Széles körű alkalmazási lehetőségek anyák és csavarok ellenőrzött meghúzására, pl. kerékpárok javítási és karbantartási munkáihoz, vagy ipari, kézműipari, esetleg építkezéseken történő használatra.
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány | 1-5 Nm |
Fordulatok száma a minimumtól a maximális nyomatékértékig | 4 |
Jobbmenetes meghúzáshoz | Igen |
Balmenetes meghúzáshoz | Igen |
Skálaérték, forgatónyomaték | 0,1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Hosszúság (L1) | 168 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 102 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 10 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 25 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 21 mm |
Racsnifej szélessége (D2) | 18 mm |