1/4 colos irányváltó karos racsni, porvédett
Karos racsni, 1/4 colos, porvédett
RACSNIS-KAR-PORVÉDETT-1/4-L136MM
Cikksz. 071201403
EAN 4053479474830
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Meghajtás: 6,3 – 1/4 colos
- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Átkapcsoló kar a jobbra és balra történő forgáshoz
- Forma: Süllyesztett középpontú racsnitest a szabadabb mozgás érdekében
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Krómozott fényes szatén kivitel |
Kivitel | 72 foggal - 5 fokos elfordulási szög |
Hosszúság (L1) | 136 mm |
2. hosszúság (L2) | 125 mm |
3. hosszúság (L3) | 61 mm |
Átmérő (D1) | 16 mm |
2. átmérő (D2) | 21 mm |
Szélesség (B1) | 13 mm |
2. szélesség (B2) | 22 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
IP érintésvédelemi osztály | IP 5X |