1/4 colos gömbfejű racsni 3 az 1-ben
1/4 colos gömbfejű racsni
GÖMBFEJŰ 1/4 RACSNIS HAJTÓKAR 145M
Cikksz. 071201405
EAN 4050642729209
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Többfunkciós gömbfejű racsni állítható nyéllel
- Hegy: 6,3–1/4" külső négylapú
- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Fej: 72 fogú, 5°-os elfordulási szög, 270°-ban forgatható csukló
- Fogantyú: Kétkomponensű egyenes fogantyú vagy 90°-os T-nyéllé alakítható
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Hosszúság (L1) | 145 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 26,5 mm |
Racsniátmérő (D2) | 20 mm |