Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4 colos ferde hosszabbító

1/4 col dönthető hosszabbító
HOSSZABBÍTÓ-1/4-GÖMBVÉGŰ-L75MM

Cikksz. 071511 40

EAN 4011231726092

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4 colos ferde hosszabbító

Cikksz. 071511 40
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
  • Felület: Krómozott, polírozott

  • Meghajtás: 1/4 colos belső négyszög, golyósretesz horony

  • Max. 5°-os szögelfordulás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nehezen megközelíthető helyeken végzett munkákhoz

Belső négyszög hajtás (S2)

1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás (S1)

1/4

Kihajtás módja

Külső négylapú

Hosszúság (L)

75 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

12,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk