1/4 colos ferde hosszabbító
1/4 col dönthető hosszabbító
HOSSZABBÍTÓ-1/4-GÖMBVÉGŰ-L25MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott, polírozott
- Meghajtás: 1/4 colos belső négyszög, golyósretesz horony
- Max. 5°-os szögelfordulás
Adatlapok(X)
Nehezen megközelíthető helyeken végzett munkákhoz
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás (S1) | 1/4 |
Kihajtás módja | Külső négylapú |
Hosszúság (L) | 25 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 12,5 mm |