1/4 colos dugókulcsok 7 darabos készlet
1/4"-os dugókulcs klt 5-ágú cs., 7 r.
DUGÓKULCS-KLT-1/4-ÖTÁGÚ-LYUKAS-7DB
Cikksz. 0715113900
EAN 4045727615539
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Speciális választék ötcsillagos csavarokhoz lyukakkal
- Hőmérséklet-érzékelők, légáramlás-érzékelők és modern dízelbefecskendező rendszerek, légzsákrendszer (DC), adótornyokon található kapcsolószekrények, visszapillantó tükrök (Mercedes-Benz C, E, S-Class), indításgátló vezérlőegység beszereléséhez
- Rövid dugókulcs, 1/4 colos, golyófogó ráccsal a szokásos méretekben: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 7 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 130 x 40 x 20 mm |
DUGÓKULCS-1/4-ÖTÁGÚ-LYUKAS-SZ40