1/4 colos dugókulcsok 34 darabos készlet
1/4 colos dugókulcs készlet, porvédett, 34 db-os
DUGÓKULCS-KLT-1/4-HEX-34DB
Cikksz. 0965014340
EAN 4046777135121
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Átfogó választék, 34 darabos, masszív fémkazettában
- Ez a készlet egy kiváló minőségű alapfelszereltség átfogó választékát kínálja műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik szerszám hiányzik
Megfelelő dugókulcsbetétek és bitek szinte minden csavarhoz
- Az 1/4 colos készlet tartalmaz 12 db dugókulcsbetétet 4 és 14 mm közötti kulcsnyílással, valamint egy adaptert gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal a 15 bithez
- A rövid bitek a legtöbb csavartípushoz alkalmasak: PH, sliccelt, hatszögletű betét és TX
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A flexibilis hosszabbító és a bedugható nyél, valamint ezekhez a hajlított hosszabbítók hatékony és kényelmes munkavégzést biztosítanak
Porvédett racsni a nehéz körülmények közötti munkavégzéshez – elnyerte a Red Dot formatervezési díjat
- A vékony racsni süllyesztett középfuratú fejjel rendelkezik a nagyobb szabad mozgástér érdekében
- A 72 fogas mechanizmus kétféle szennyeződés elleni védelemmel rendelkezik (IP 5X védettségi fokozat), és a folyamatos kenésnek köszönhetően nem igényel karbantartást
- A négyszög csatlakozás különösen robusztus és tartós
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és fáradságmentes meghúzását vagy meglazítását
- Az ergonómiailag optimalizált átkapcsoló kar megkönnyíti a jobbra és balra forgás közötti váltást, és a racsni fejét is meg lehet nyomni meghúzáskor anélkül, hogy véletlenül irányt váltanánk
- Még erősebb egykezes kezelés
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 34 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 225 x 35 x 110 mm |
ZEBRANYÉL 1/4-ES DUGÓKULCSHOZ 225MM
BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL6-1/4-L25MM
ADAPTER-BIT-1/4-GYORS.BEF-HEX-L30MM