1/4 colos dugókulcsok 32 darabos készlet
1/4"-os dugókulcs készlet, 32 r.
DUGÓKULCS-KLT-1/4-HEX-32DB
Cikksz. 096501432
EAN 4050382118066
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Átfogó választék, 32 darabos, masszív fémkazettában
- Ez a készlet ideális alapfelszereltséget biztosít műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik szerszám hiányzik
Megfelelő dugókulcsbetétek a leggyakoribb csavaros csatlakozásokhoz
- Az 1/4 colos készlet 12 db dugókulcsbetétet tartalmaz, 4 és 14 mm közötti kulcsnyílással
- A praktikus dugókulcsbetétek a bepréselt bitekkel a legtöbb csavartípushoz alkalmasak: PH, sliccelt, hatszögletű betét és TX
- A csavarhúzó nyél praktikus kiegészítő a készletben
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A két merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A flexibilis hosszabbító lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető csavarok elérését is
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és fáradságmentes meghúzását vagy meglazítását
- Az átkapcsoló kar használható a jobbra és balra történő forgás közötti átváltáshoz, lehetővé téve az egykezes működtetést
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 32 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 225 x 35 x 110 mm |
ZEBRANYÉL 1/4-ES DUGÓKULCSHOZ 225MM
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW4
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW5
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW6
FMINRT-(F.096501432)-215X105X30MM