1/4 colos dugókulcsok 20 darabos készlet
1/4"-os TX dugókulcs készlet
DUGÓKULCS-KLT-1/4-TX-20DB
Cikksz. 096511 180
EAN 4011231884303
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Széles választék, 20 darabos, fémkazettában
- Ez a választék ideális alapfelszereltséget biztosít műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- A hiányzó szerszámok azonnal észlelhetők
Számos gyakorlati alkalmazáshoz tökéletes
- 7 rövid dugókulcs külső TX csavarokhoz, E4 és E10 közötti kulcsnyílással
- 9 rövid dugókulcs TX csavarokhoz, TX8 és TX40 közötti kulcsnyílással
- Csavarhúzóval, kardáncsuklóval és hosszabbítóval
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
Erőteljes, hatékony rögzítési művelet
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag fogantyúval rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A forgásirány a tárcsával egy kézzel megfordítható
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 20 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 225 x 35 x 110 mm |
ZEBRANYÉL 1/4-ES DUGÓKULCSHOZ 225MM
FMINRT-(096511 180)