1/4 colos dugókulcsbetét hatlapú, mágnes nélkül
Hatlapú dugókulcs, E 6.3 (1/4") mágnes nélkül
DUGÓKULCS-1/4-KL8
Cikksz. 0614176812
EAN 4011231510455
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 1/4 colos gépi befogású, E, 6.3
- Hosszúság: 65 mm
- Anyaga: Króm-vanádium acél
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 8 mm |
Belső négyszög hajtás | E 6,3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Dugókulcsmélység | 6 mm |
Hosszúság (L) | 65 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D) | 12 mm |