Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4 colos dugókulcsbetét hatlapú, mágnes nélkül

Hatlapú dugókulcs, E 6.3 (1/4") mágnes nélkül
DUGÓKULCS-1/4-KL7

Cikksz. 0614176811

EAN 4011231510448

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4 colos dugókulcsbetét hatlapú, mágnes nélkül

Cikksz. 0614176811
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
  • 1/4 colos gépi befogású, E, 6.3

  • Hosszúság: 65 mm

  • Anyaga: Króm-vanádium acél
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

7 mm

Belső négyszög hajtás

E 6,3 (1/4")

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Dugókulcsmélység

5 mm

Hosszúság (L)

65 mm

Dugókulcs külső átmérője (D)

11 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk