1/4 colos dugókulcsbetét TX furattal
1/4 colos dugókulcs, TX, furattal
DUGÓKULCS-1/4IN-TX25-37MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kihajtás módja | TX furattal |
Külső négyszög hajtás | TX25 |
Hosszúság (L1) | 37 mm |
Pengehossz (L2) | 17,5 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 12 mm |
Bevonat | Cink foszfátozott |