Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4 colos dugókulcsbetét, TX fej külső TX csavarokhoz

1/4 colos dugókulcs, külső TX
DUGÓKULCS-1/4-EXTX-E7-25MM

Cikksz. 0715112107

EAN 4056807673653

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4 colos dugókulcsbetét, TX fej külső TX csavarokhoz

Cikksz. 0715112107
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
  • Felület: krómozott

  • Meghajtás: 1/4"-os belső négyszögű, golyósretesz horony

  • Tipp: TX fejű csavarokhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kihajtás módja

Külső TX-hez

Külső négyszög hajtás

E7

Hosszúság (L1)

25 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

8,8 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

11,9 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Cink foszfátozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk