Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4 colos dugókulcsbetét, TX fej külső TX csavarokhoz

DUGÓKULCS-1/4-EXTX-E4

Cikksz. 071511204

EAN 4011231726122

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4 colos dugókulcsbetét, TX fej külső TX csavarokhoz

Cikksz. 071511204

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Felület: krómozott

  • Meghajtás: 1/4"-os belső négyszögű, golyósretesz horony

  • Tipp: TX fejű csavarokhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kihajtás módja

Külső TX-hez

Külső négyszög hajtás

E4

Hosszúság (L1)

22 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

5,4 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

12 mm

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk