1/4 colos dugókulcsbetét, TX fej külső TX csavarokhoz
1/4 colos dugókulcs, külső TX
DUGÓKULCS-1/4-EXTX-E4-25MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: krómozott
- Meghajtás: 1/4"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
- Tipp: TX fejű csavarokhoz
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kihajtás módja | Külső TX-hez |
Külső négyszög hajtás | E4 |
Hosszúság (L1) | 25 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 6,2 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 11,9 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Cink foszfátozott |