1/4 colos csuklós fogantyú
Kötőrúd, 1/4 colos
CSUKLÓSKAR 1/4 "
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Csukló: 180°-ban elfordítható, a fej bármilyen kívánt pozícióba beállítható
- Kivitel: krómozott, polírozott
- 180°-os csukló a pontos, rugalmas használhatóság érdekében szűk helyeken is
- Erős meghúzást biztosít
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Hosszúság (L) | 150 mm |
Fogantyú átmérője (A) | 13 mm |
Fejszélesség (B1) | 12 mm |
Fejszélesség (elforgatva) (B2) | 22,5 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 122,800 g |