1/4 colos bitadapter Gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal
1/4 colos adapter gyorsbefogó tokmánnyal
ADAPTER-BIT-1/4-GYORS.BEF-HEX-L30MM


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kihajtás: 1/4 colos négyszög csatlakozás, DIN 3121
Racsnival vagy négyszög csatlakozással történő használatra
Kihajtás: 1/4 colos belső hatlapú, DIN 3126
Adatlapok(X)
1/4 colos bitek univerzális befogása
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás (S1) | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság (L1) | 30 mm |
Befogási hossz (L2) | 11 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 13 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 14 mm |