1/4 Zoll Finger-Ratsche
FINGKNAR-1/4ZO-DOPPELANTRIEB
Art.-Nr. 0713110140
EAN 4068362410994
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Platzsparend, ideal zum Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen dank kompakter Bauweise
Zwei Antriebe in einem Werkzeug
- Aussenvierkantantrieb mit Kugelarretierung für 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze
- Innensechskantantrieb mit starkem Magnet für 1/4 Zoll Bits
Auf engstem Raum einfach einsetzbar
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen. Kleiner Rückdrehwinkel von nur 5° dank Feinverzahnung
- Ergonomisch gewölbter Aussenring zur effizienten Kraftübertragung
Einfacher Richtungswechsel
- Die Drehring-Umschaltung ermöglicht den einfachen und schnellen Richtungswechsel auf Rechts- und Linkslauf
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium/Kunststoff/Stahl |
Ratschendurchmesser | 44 mm |
Ratschenkopfhöhe | 9,7 mm |
Länge | 35,5 mm |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Innensechskant und Außenvierkant |