Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

1/4 Zoll Bitknarre RW-Edition 8-teilig

Bit-Knarre 1/4 Zoll RW Edition 8-tlg
BITKNAR-1/4ZO-MG-(RW-EDITION)-8TLG

Art.-Nr. 071202022
EAN 4065746030083
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

In schwarzer Oberfläche mit integriertem Bitmagazin inklusive 7 Bits und Reinhold Würth Signatur. Verbunden mit einem guten Zweck - Würth unterstützt UNICEF und spendet einen Teil des Erlöses aus der RW WORKOUT-Woche zugunsten eines UNICEF-Projekts

Wichtigste Bitgrößen immer griffbereit


  • Das integrierte Bitmagazin für 6 Bits enthält die wichtigsten Bitgrößen in einem Werkzeug

  • Das Bitmagazin besteht aus glasfaserverstärktem PP-Kunststoff mit Magneten und bietet somit den Bits einen sicheren Halt


Sehr robuste Ausführung


  • Die Bitknarre hat einen kompakten Ratschenkopf mit Umschalthebel und ist feinverzahnt mit 60 Zähnen

  • Das maximale Drehmoment beläuft sich auf 50 NM

  • Der Griff aus Alumaterial ist leicht, stabil und korrosionsbeständig


Auf engstem Raum einfach einsetzbar


  • Geringe Bauhöhe und -länge

  • Kleiner Rückdrehwinkel dank Feinverzahnung


Lieferumfang:


  • 1 x 1/4 Zoll Bitknarre mit integriertem Magazin

  • je 1 x Bit PH1, PH2

  • je 1 x Bit TX20, TX25

  • je 1 x Bit Innensechskant 3 mm, 4 mm

  • 1 x Bit Schlitz 0,8 x 5,5 mm
Hinweis

Klimaneutrales Produkt


Zusammen mit ClimatePartner unterstützen wir zusätzlich internationale Klimaschutzprojekte.


Klimaneutralität bedeutet, dass der Carbon Footprint beispielsweise eines Produktes, basierend auf dessen Herstellung und Lieferkette, auf Grundlage international anerkannter Standards berechnet und durch die Unterstützung von internationalen Klimaschutzprojekten vollständig ausgeglichen wurde.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

Sechskant

Werkstoff Griff

Aluminium

Ratschenkopfhöhe

12,3 mm

Ratschendurchmesser

18,5 mm

Länge

130 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen