1/4-Zoll-Bithalter mit Einschraubtiefenbegrenzung
Bithalter E 6,3 (1/4) Einschraubtiefenbegrenzung
HALT-BIT-1/4ZO-65MM
Art.-Nr. 0614176540
EAN 4099618818080
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für ASSY 4-Senkkopfschrauben
- Für schnelles und bündiges Versenken von ASSY 4-Schrauben mit den Senkköpfen Ø 6, 8 und 10 mm ASSY 4 / ASSY plus 4 / ASSY plus VG 4 mit RW40-Bit, Länge 25 mm im Holzbau
Saubere Optik, schnelles Arbeiten
- Verbessertes Schraubenbild durch gleichmäßige Versenkung der Schrauben
- Anschlagorientiertes Verschrauben, welches zu einer Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit führt
- Freidrehende Anschlagscheibe, reduziert die Schleifspuren auf der Holzoberfläche
Weitere Vorteile
- Bithalter Hülse mit Rändelung für hohe Griffigkeit
- Nichtmagnetisch, keine Spanablagerung
Ebenfalls verwendbar für bündiges Versenken bei folgenden ASSY-Schrauben
- Bit RW40: ∅ 5 mm ASSY 4 WW Senkkopf in Stahl
- Bit RW30: ∅ 6 mm ASSY plus VG 4 CH und ASSY 4 A2 mit Senkkopf in Edelstahl
Datenblätter(X)
- Für ASSY-Senkkopfschrauben ab Ø 6 mm mit RW40-Bit, Länge 25 mm im Holzbau
![]() | |
Antrieb | 1/4 Zoll, E 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Außensechskant |
Länge (L) | 65 mm |
Klingenlänge (L1) | 28 mm |
Hülsendurchmesser (D) | 16 mm |
Außendurchmesser (D1) | 28 mm |