Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

1/4-Zoll Bithalter magnetisch

Bithalter E 6,3 (1/4) Schnellwmag, Einhand schmal
HALT-BIT-MAGN-1/4ZO-L67MM

Art.-Nr. 0614176617

EAN 4065746731423

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/4-Zoll Bithalter magnetisch

Art.-Nr. 0614176617
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
Innovativer, magnetischer Bithalter mit Schnellwechselfutter und Führungshülse

Schneller und einfacher Bitwechsel


  • Ohne Betätigung der Hülse wird der Bit in die Aufnahme geschoben

  • Der Bit verriegelt selbstständig und sitzt sicher und wackelfrei

  • Einfache Entriegelung dank Schnellwechselfutter mit Federmechanismus


Perfekter Grip und komfortables Arbeiten


  • Schnellwechselfutter mit Rändelung für perfekten Grip sowie schwarzer Aluminium-Führungshülse für komfortables Arbeiten

  • Hülse dreht sich nicht mit, während der Bit rotiert


Sehr schlanke Bauform


  • Sehr schlanker Bithalter, max. Ø 11,5 mm

  • Geeignet für beengte Platzverhältnisse


Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126

Anleitung

Bit ohne Betätigung der Hülse in den Bithalter einstecken

Bit komplett bis zum Anschlag reindrücken, der Bit verriegelt selbstständig

Die Entriegelung erfolgt durch das Zurückziehen der Hülse

Der Bit springt leicht nach vorne und lässt sich danach entnehmen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Sechskant

Abtrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

Innensechskant

Länge (L)

67 mm

Klingenlänge (L1)

25 mm

Hülsendurchmesser (D)

11,50 mm

Ausführung

Mit Führungshülse

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen