1/4 Zoll Bithalter E 6,3 magnetisch
Bithalter E 6,3 (1/4) Schnellw. Magnet
HALT-BIT-SWF-1/4ZO-MAGN-L51MM
Art.-Nr. 0614176755
EAN 4045727099681
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicher
Bit rastet selbstständig ein
Problemloses Einsetzen und Entnehmen der Bits
Der Federmechanismus erleichtert den Bitwechsel
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | E 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Innensechskant |
Länge (L) | 51 mm |
Klingenlänge (L1) | 20 mm |
Hülsendurchmesser (D) | 15 mm |