Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

1/4 ZOLL-STECKSCHLÜSSELEINSATZ FÜR SCHLITZ/POZIDRIV (PZ), KURZ

STESHSL-1/4ZO-PZ1-L38

Art.-Nr. 5763014308

EAN 4099618137945

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/4 ZOLL-STECKSCHLÜSSELEINSATZ FÜR SCHLITZ/POZIDRIV (PZ), KURZ

Art.-Nr. 5763014308

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet für den harten Einsatz, bei dem ein erhöhtes Drehmoment erforderlich ist (z. B. bei harten Arbeitsmaterialien). Dank des Pozidriv-Designs wird das Risiko einer Beschädigung des Schraubenkopfs vermieden.

Chrom-Vanadium-Stahl


Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



Breite, sichtbare Markierungen


Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für die mühelose Auswahl des Steckschlüsseleinsatzes - ein großer Vorteil, wenn Sie beispielsweise bei schwachem Licht unter einem Pkw arbeiten.



Nut für Kugelrastung


Sorgt für sicheren und zuverlässigen Halt des Steckschlüssels auf dem Vierkant der Knarre und verhindert ein Abrutschen.



Fester Halt


Das gerändelte Muster des Steckschlüsseleinsatzes sorgt zusammen mit der matten, verchromten Struktur für außergewöhnlichen Halt, selbst mit fettigen oder nassen Händen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

PZ

Abtrieb

PZ1

Länge (L1)

37,5 mm

Klingenlänge (L2)

18,2 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

12 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet

Oberfläche

Verchromt/ vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen