Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

1/4 ZOLL FLEXIBLE VERLÄNGERUNG

1/4 Zoll Verlängerung flexibel REDSTRIPE

Art.-Nr. 5763014151

EAN 4099618139666

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/4 ZOLL FLEXIBLE VERLÄNGERUNG

Art.-Nr. 5763014151
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
Entwickelt für Arbeiten mit hohem Drehmoment. Für Situationen, in denen Muttern und Schrauben festgezogen oder gelöst werden müssen, der Zugang jedoch eingeschränkt ist und eine herkömmliche starre Verlängerung nicht ausreicht. Vielseitig: für ein breites Anwendungsspektrum geeignet, vom Bauwesen und Maschinenbau bis hin zu Kfz- und Industrieumgebungen.

Chrom-Vanadium-Stahl


Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



Fester Halt


Die matte, verchromte Oberfläche sorgt für außergewöhnlichen Halt, selbst mit fettigen oder nassen Händen.



Nut für Kugelrastung


Sorgt für sicheren und zuverlässigen Halt des Steckschlüssels auf dem Vierkant der Knarre und verhindert ein Abrutschen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb (S2)

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb (S1)

1/4 Zoll

Abtriebart

Für Außensechskant

Länge (L)

150 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen