1/4 ZOLL-BIT-ADAPTER
1/4 Zoll Bitadapter REDSTRIPE
Art.-Nr. 5763014906
EAN 4099618145346
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom-Vanadium-Stahl
Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.
Fester Halt
Die matte, verchromte Oberfläche sorgt für außergewöhnlichen Halt, selbst mit fettigen oder nassen Händen.
Nut für Kugelrastung
Sorgt für sicheren und zuverlässigen Halt des Steckschlüssels auf dem Vierkant der Knarre und verhindert ein Abrutschen.
Datenblätter(X)
Antrieb (S2) | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb (S1) | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Sechskant |
Länge (L1) | 25 mm |
Aufnahmelänge (L2) | 11 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 11,8 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 11,8 mm |