Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

1/4" POSUVNÝ DÍL

1/4" spojka 3pinová, REDSTRIPE
REDUKCE-1/4IN- 3/8IN

Obj. č. 5763014904

EAN 4099618139659

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
1/4" POSUVNÝ DÍL

Obj. č. 5763014904

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Určeno pro aplikace s vysokým točivým momentem. Použití posuvného kusu s T-rukojetí zajišťuje větší páku a vyšší moment
Univerzálnost: vhodné pro širokou škálu aplikací od stavebnictví a strojírenství až po automobilový a obecný průmysl.

Chrom-vanadová ocel


Vzhledem ke zvýšenému točivému momentu potřebnému pro utažení/uvolnění šroubů a matic s velkým průměrem je nutná velmi odolná ocel. Chrom-vanadová slitina (směs dvou či více kovů) zvyšuje odolnost proti korozi a poskytuje dodatečnou pevnost a tvrdost v náročných operacích.



Široké, dobře viditelné označení


Umožňuje rychlou identifikaci pro snazší výběr správného příslušenství – velmi praktické například při práci pod vozidlem se špatným osvětlením.



Drážka s kuličkovou západkou


Bezpečně a spolehlivě drží klíč na čtyřhranu ráčny, aby nedošlo k jeho vypadnutí.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu (S1)

3/8

Pohon (S2)

1/4

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

18,8 mm

Délka (L1)

28 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace