Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

1/2palcový rázový nástrčný klíč, palce, šestihran, krátký

IMPSKT-1/2IN-SHORT-HEX-INCH-WS3/4

Obj. č. 071413 456

EAN 4062856385430

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
1/2palcový rázový nástrčný klíč, palce, šestihran, krátký

Obj. č. 071413 456
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
Vhodné pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí

S otvorem pro pojistný čep a drážkou pro O-kroužek

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Druh pohonu

Vnitřní čtyřhran

Šířka klíče

3/4

Druh výstupu

Pro vnější šestihran

Délka (L1)

38 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

28 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

28 mm

Hloubka nástrčného klíče (t)

10 mm

Materiál

Cr Mo

Povrch

PHR

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace