Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

1/2palcová vložka rázového nástrčného klíče, extra dlouhá

NÁSTRČNÝ KLÍČ1/2“ SW17 DLOUHÝ-130MM

Obj. č. 0714130170

EAN 4058794450668

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
1/2palcová vložka rázového nástrčného klíče, extra dlouhá

Obj. č. 0714130170
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
Zvláště vhodné pro hluboce zapuštěné šrouby a matice kol.

Perfektní pracovní délka


Zaručuje bezpečnou vzdálenost od okraje blatníku.



Chrání proti poškození


Otočná plastová objímka chrání povrch hliníkového ráfku.



Snadná identifikace


Barevné kódování těchto nástrčných klíčů a označení jejich velikostí usnadňuje identifikaci správné šířky klíče pro minimalizaci plýtvání časem.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Kompatibilní s následujícími a mnoha dalšími vozidly: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.

Pohon

1/2

Druh pohonu

Čtyřhran

Velikost hrotu

0 - nehodí se

Šířka klíče

17 mm

Druh výstupu

Vnější šestihran

Délka (L1)

130 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

30 mm

Hloubka nástrčného klíče (t)

35 mm

Vnitřní průměr objímky (d2)

25,5 mm

Vnější průměr objímky (d3)

28,5 mm

Konstrukce

Otvor pro aretační kolík a drážka pro O-kroužek, Extra dlouhý, Metrický

Materiál

Ocel

Povrch

Brynýrováno

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace