1/2palcová vložka rázového nástrčného klíče, extra dlouhá
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2" SW19 DLOUHÝ-130MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Perfektní pracovní délka
Zaručuje bezpečnou vzdálenost od okraje blatníku.
Chrání proti poškození
Otočná plastová objímka chrání povrch hliníkového ráfku.
Snadná identifikace
Barevné kódování těchto nástrčných klíčů a označení jejich velikostí usnadňuje identifikaci správné šířky klíče pro minimalizaci plýtvání časem.
Datové listy(X)
Kompatibilní s následujícími a mnoha dalšími vozidly: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Druh pohonu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu | 0 - nehodí se |
Šířka klíče | 19 mm |
Druh výstupu | Vnější šestihran |
Délka (L1) | 130 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 30 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 35 mm |
Vnitřní průměr objímky (d2) | 27,5 mm |
Vnější průměr objímky (d3) | 30,5 mm |
Konstrukce | Otvor pro aretační kolík a drážka pro O-kroužek, Extra dlouhý, Metrický |
Materiál | Ocel |
Povrch | Brynýrováno |